text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Klucz z grzechotką Gedore 3300842


Numer artykułu 0C782939
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 326
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 285
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 22
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 326
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 22
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 45.8
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 42
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 10.2
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 13
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru
Type Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 0C782939
EAN 4060833008426
UBB 500694949339
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300842
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.