text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz z grzechotką Gedore 3300832


Numer artykułu 5G302771
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 84
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 174
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 12
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 84
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 12
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 26.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 24
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6.4
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8.7
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
Type Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 5G302771
EAN 4060833008327
UBB 500694947358
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300832
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.