text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Gedore Punt 8005 1:00 DOP.

Numer artykułu 2S481793
Typ akcesoriów/elementów Końcówka
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Kod towaru

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Końcówka
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Kod towaru
Type Spare Tip

Opis

Rozstaw otworów dla pierścieni osadczych bez naprężenia wynosi zwykle od 20 mm do 50 mm, Końcówki używane do rozpierania pierścieni są dopasowane do szerokości otworu pierścienia osadczego bez naprężenia, Szerokość otworu 18-28 mm: Końcówki kombinowane E-8005 1 A i E-8005 2 A, Szerokość otwarcia 29-39 mm: Końcówki kombinowane E-8005 1 A i E-8005 4 A, Szerokość otwarcia 40-50 mm: Końcówki kombinowane E-8005 3 A i E-8005 4 A, Szerokość otworu 40-50 mm: Końcówki kombinowane E-8005 3 A i E-8005 4 A

Numery artykułów

Numer artykułu 2S481793
EAN 4010886570074
UBB 500642366859
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 5700790
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.