text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Przegub uniwersalny 1995 1/2 cala długość 72 mm


Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, polerowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numer artykułu G2281.001.995
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 72
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 72
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 135
Type Universal Joint

Opis

Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, polerowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2281.001.995
EAN 4010886614471
UBB 240122044003
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6144750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.