Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 0,5 - 4,5 N - m, Produkcja seryjna ze stałą wartością dokręcenia, Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa, Cechy: Wstępnie ustawiony wkrętak dynamometryczny - bez skali, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, Sklasyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa F, z identyfikowalnym certyfikatem fabrycznym..., Skalibrowany do dopuszczalnego odchylenia +/- 6% ustawionego momentu obrotowego, Precyzyjne promieniowe sprzęgło kulkowe i konstrukcja krzywki do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie po osiągnięciu ustawionej wartości, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Praca bez zmęczenia dzięki ergonomicznemu uchwytowi i płynnemu resetowaniu narzędzia, Naklejki kalibracyjne można łatwo nakleić na specjalnie zaprojektowany nosek, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Zakres dostawy: Wkrętak dynamometryczny Typ PRO FH, Modele 4,5 i 13,5 z dodatkowym zdejmowanym drążkiem teowym ułatwiającym obsługę, Certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.