text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 ESD FH 1 PGNE FS Wkrętak dynamometryczny 1/4” Hex Drive 0.5-4.5Nm 140mm


Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 0,5 - 4,5 N - m, Produkcja seryjna ze stałą wartością dokręcenia, Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa, Cechy: Wstępnie ustawiony wkrętak dynamometryczny - bez skali, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3

Numer artykułu 8J028527
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 230
Całkowita długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 230
Całkowita długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['0.500', '4.500']
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) PRO 450 ESD FH 1

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 0,5 - 4,5 N - m, Produkcja seryjna ze stałą wartością dokręcenia, Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa, Cechy: Wstępnie ustawiony wkrętak dynamometryczny - bez skali, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, Sklasyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa F, z identyfikowalnym certyfikatem fabrycznym..., Skalibrowany do dopuszczalnego odchylenia +/- 6% ustawionego momentu obrotowego, Zgodny z EPA (obszar chroniony elektrostatycznie), do użytku w wrażliwych zastosowaniach elektrostatycznych, Precyzyjne promieniowe sprzęgło kulkowe i konstrukcja krzywki do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie po osiągnięciu ustawionej wartości, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Praca bez zmęczenia dzięki ergonomicznemu uchwytowi i płynnemu resetowaniu narzędzia, Naklejki kalibracyjne można łatwo nakleić na specjalnie zaprojektowany nosek, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie), Zakres dostawy: Wkrętak dynamometryczny Typ ESD FH, Modele 4,5 i 13,5 z dodatkowym zdejmowanym drążkiem teowym ułatwiającym obsługę, Certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 8J028527
EAN 4010886950067
UBB 500632571385
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2927810
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.