text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 ESD FH PGNE FS Wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 0,05-0,25 Nm 132 mm

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 0,05-0,25 Nm, Produkcja seryjna ze stałą wartością dokręcenia, Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa, Cechy: Wstępnie ustawiony wkrętak dynamometryczny - bez skali, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, S

Numer artykułu 4G721927
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 210
Całkowita długość (mm) 132
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 210
Całkowita długość (mm) 132
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['0.050', '0.250']
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) PRO 25 ESD FH

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 0,05-0,25 Nm, Produkcja seryjna ze stałą wartością dokręcenia, Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa, Cechy: Wstępnie ustawiony wkrętak dynamometryczny - bez skali, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, Sklasyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa F, z identyfikowalnym certyfikatem fabrycznym..., Kalibrowany do dopuszczalnego odchylenia +/- 6% ustawionego momentu obrotowego, Zgodny z EPA (obszar chroniony elektrostatycznie), do użytku w wrażliwych zastosowaniach elektrostatycznych, Precyzyjne promieniowe sprzęgło kulkowe i konstrukcja krzywki do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie po osiągnięciu ustawionej wartości, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Praca bez zmęczenia dzięki ergonomicznemu uchwytowi i płynnemu resetowaniu narzędzia, Naklejki kalibracyjne można łatwo nakleić na specjalnie zaprojektowany nosek, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie), Zakres dostawy: Wkrętak dynamometryczny Typ ESD FH, Modele 4,5 i 13,5 z dodatkowym zdejmowanym drążkiem teowym ułatwiającym obsługę, Certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonow ym.
Pokaż więcejPokaż mniej

Numery artykułów

Numer artykułu 4G721927
EAN 4010886950043
UBB 500632570965
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2927799
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.