Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce montażowe
1L646139
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
Gedore Power Line 8351-1 Miniaturowy elektroniczny obcinak boczny 0,6-2,59 mm 8 mm Szczęka 135 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1L646139
Izolowany
Nie
Długość (mm)
137
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z funkcją paskowania
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Długość (mm)
137
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z funkcją paskowania
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8351-1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Krawędzie tnące nachylone pod kątem 21°, z drobnym skosem, twardość 62 HRC, Wartości cięcia: Drut miedziany: maks. 2,0 mm / AWG 12, Drut średnio twardy: maks. 1,6 mm / AWG 14, Drut fortepianowy: maks. 0,6 mm / AWG 22, Drut fortepianowy: 0,6 mm / AWG 22
Numery artykułów
Numer artykułu
1L646139
EAN
4010886855737
UBB
500642348477
UNSPSC
27112126
Artykuł producenta nr
1829041