text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pojedynczy klucz płasko-oczkowy 894 szerokość w poprzek płaskowników 25 mm długość 217 mm fosforanowany


Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare od 41 mm, rozmiary 10-135 mm z otworem do zawieszania, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, * niest

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 217
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 25
Rozmiar klucza mały (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 217
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 25
Rozmiar klucza mały (mm) 25
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 9
Szerokość główki mała (mm) 52
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 165
Type Spanner

Opis

Szczęka ustawiona pod kątem 15°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, wykończenie manganowo-fosforanowe do 38 mm, stalowo-szare od 41 mm, rozmiary 10-135 mm z otworem do zawieszania, * niestandaryzowane, szczęka ustawiona pod kątem 15°, pewny chwyt dzięki profilowanemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2105.250.001
EAN 4010886657560
UBB 240120077955
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6575650

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.