text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8120 160TL Flat Nose Pliers 51mm Straight Tip 2-Component Handle Steel 160mm


Długie szczęki, ząbkowane powierzchnie chwytające, do przytrzymywania i gięcia, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami

Article number G3020.500.160
Insulated Yes
Weight 133
Total length (mm) 160
Isolation protection 1000 V No
Jaw length (mm) 51
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Weight 133
Total length (mm) 160
Isolation protection 1000 V No
Jaw length (mm) 51
Head width (mm) 16.5
With impact protection No
ESD tested No
Head height (mm) 9
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 120
Commodity code 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Description

Długie szczęki, ząbkowane powierzchnie chwytające, do przytrzymywania i gięcia, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami

Article numbers

Article number G3020.500.160
EAN 4010886671030
UBB 240102245257
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  6710370
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.