text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Osprzęt do bitów 671 Grzechotka


Napęd z wgłębieniem sześciokątnym zgodnie z DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Wąska konstrukcja do pracy w ograniczonych przestrzeniach, Kąt powrotu 15 stopni, Antypoślizgowy 2-komponentowy uchwyt z otworem do zawieszania, Antypoślizgowy 2-komponentowy uchwyt z otworem do zawieszania

Numer artykułu G2407.001.775
Izolowany Nie
Wysokość 18.3
Waga 108
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 127
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 18.3
Waga 108
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 127
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 15
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Tak
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 105
Kod towaru 8466103800
Type Ratchet

Opis

Napęd z wgłębieniem sześciokątnym zgodnie z DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Wąska konstrukcja do pracy w ograniczonych przestrzeniach, Kąt powrotu 15 stopni, Antypoślizgowy 2-komponentowy uchwyt z otworem do zawieszania, Antypoślizgowy 2-komponentowy uchwyt z otworem do zawieszania

Numery artykułów

Numer artykułu G2407.001.775
EAN 4010886653531
UBB 240122732987
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 6535350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.