text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nasadki VDE 19 10 10 MM


Z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, izolacja VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, wysięg izolacji 16 - 18 mm, Rozmiary 27, 30 i 32: średnica d1 nie jest znormalizowana, Średnica d1 dla rozmiarów 27, 30 i 32 nie jest znormalizowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 65
O (max.) 19 10
Type VDE Socket

Opis

Z napędem czworokątnym wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, izolacja VDE do 1000 V, wg EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, wysięg izolacji 16 - 18 mm, Rozmiary 27, 30 i 32: średnica d1 nie jest znormalizowana, Średnica d1 dla rozmiarów 27, 30 i 32 nie jest znormalizowana

Numery artykułów

Numer artykułu G3105.100.001
EAN 4010886612255
UBB 203120580667
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6122510

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.