text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok INX 30 6 6 MM


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, Pointe selon DIN 2325, Pointe selon DIN 2325

Article number
Teljes hossz (mm) 49
Átmérő 17.5
Méret (TX) 6
Hosszúság (mm) 49
Pengehossz (mm) 49
Packed per 1

Specifications

Teljes hossz (mm) 49
Átmérő 17.5
Méret (TX) 6
Hosszúság (mm) 49
Pengehossz (mm) 49
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 6
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 45
Árucikk kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, Pointe selon DIN 2325, Pointe selon DIN 2325

Article numbers

Article number G2219.060.001
EAN 4010886624227
UBB 203120500970
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6242250

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.