text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nóż do kabli 0042-09 cm


Składane, uniwersalne zastosowanie, niezwykle ostre ostrze ze stali węglowej C75, rękojeść z twardego drewna odporna na warunki atmosferyczne, rękojeść z twardego drewna odporna na warunki atmosferyczne

Numer artykułu G4237.000.090
Długość ostrza (mm) 90
Rozkładany Nie
Całkowita długość (mm) 195
Składany Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 90
Rozkładany Nie
Całkowita długość (mm) 195
Składany Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z blokadą Nie
Z osłoną ochronną Nie
Ze skrobakiem Nie
Z pływającą stopką Nie
Nóż linkowy Tak
Chowany nóż Nie
Samozwijający się Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 67
O (max.) 0042-09
Type Cable Knife

Opis

Składane, uniwersalne zastosowanie, niezwykle ostre ostrze ze stali węglowej C75, rękojeść z twardego drewna odporna na warunki atmosferyczne, rękojeść z twardego drewna odporna na warunki atmosferyczne

Numery artykułów

Numer artykułu G4237.000.090
EAN 4036535004202
UBB 240187060282
UNSPSC 27111503
Artykuł producenta nr 9100660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.