text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz dynamometryczny Gedore K 1/2 60-300 nm


Numer artykułu 1H551994
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1504
Całkowita długość (mm) 578
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1504
Całkowita długość (mm) 578
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['60.000', '300.000']
Szerokość głowicy (mm) 46
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 36
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82041100
O (max.) 4550-30
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 1H551994
EAN 4002805455036
UBB 500632596390
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7601880
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.