text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz dynamometryczny DMK 550 3/4 cala 110-550 Nm


Numer artykułu 7D916869
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 3940
Całkowita długość (mm) 953.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 3940
Całkowita długość (mm) 953.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['110.000', '550.000']
Szerokość głowicy (mm) 69
Rozmiar połączenia (mm) 20
Regulacja wielkości kroku (Nm) 10
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 38
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) DMK 550
Type Torque Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 7D916869
EAN 4002805931417
UBB 500632577572
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 2641275
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.