text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore MIN FH BLUE FS Wkrętak dynamometryczny 1/4” z napędem sześciokątnym 0,27-1,35 Nm 111 mm

Numer artykułu 6W452929
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 210
Całkowita długość (mm) 111
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 210
Całkowita długość (mm) 111
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Testowane przez VDE Nie
Marka GEDORE
O (max.) MIN FH BLUE

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 14-135 cN - m, Produkcja seryjna ze stałą wartością dokręcenia, Przemysł elektroniczny, mechanika precyzyjna i produkcja przemysłowa, Cechy: Wstępnie ustawiony wkrętak dynamometryczny - bez skali, Z żeńskim napędem sześciokątnym 1/4" do użytku z bitami sześciokątnymi 1/4" zgodnie z DIN 3126 - C 6.3, Z adapterem nadaje się również do gniazd z napędem kwadratowym 1/4" zgodnie z DIN 3124, Dokładność pracy: +/- 6 % tolerancji ustawionego momentu obrotowego, Zgodnie z DIN EN ISO 6789, identyfikowalne zgodnie z normami krajowymi, Precyzyjne promieniowe sprzęgło kulkowe i konstrukcja krzywki do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, Precyzyjny mechanizm ślizga się bardzo zauważalnie po osiągnięciu ustawionej wartości, Automatyczne resetowanie do pozycji wyjściowej, Lekka konstrukcja dzięki anodowanym aluminiowym uchwytom, Ustawienie wstępne może być wykonane fabrycznie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu obrotowego, Przy zamawianiu należy podać wartość N-m - jeśli pożądane jest stałe ustawienie fabryczne (cena na życzenie), Zakres dostawy: Zakres dostawy: Wkrętaki dynamometryczne, Adapter napędu 1/4" kwadrat/sześciokąt (nr 757-20), Model nr TLS 1360 FH z dodatkową rękojeścią T ułatwiającą pracę, Certyfikat kontroli wg DIN EN ISO 6789, Dostawa w wytrzymałym opakowaniu kartonowym.

Numery artykułów

Numer artykułu 6W452929
EAN 4002805921623
UBB 500642429806
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1471465
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.