text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Młotek do strugania 273


Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali zgodnie z normą EN 10083, emaliowane na niebiesko, ze szlifowanymi powierzchniami czołowymi, Modele K mają jedną frezowaną powierzchnię z nacięciami krzyżowymi i jedną gładką powierzchnię kwadratową.

Položka č. G2760.000.273
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 100
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 40
Bez odrzutu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 100
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 40
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 403
Materiałowa głowica Stal
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 390
Kod towaru 8205200000
Type Planishing Hammer

Popis

Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali zgodnie z normą EN 10083, emaliowane na niebiesko, ze szlifowanymi powierzchniami czołowymi, Modele K mają jedną frezowaną powierzchnię z nacięciami krzyżowymi i jedną gładką powierzchnię kwadratową.

Čísla materiálu

Položka č. G2760.000.273
EAN 4010886646069
UBB 203114006810
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 6460670
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.