text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Gedore Młotek do strugania 272 K


Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali zgodnie z normą EN 10083, emaliowane na niebiesko, ze szlifowanymi powierzchniami czołowymi, Modele K mają jedną frezowaną powierzchnię z nacięciami krzyżowymi i jedną gładką kwadratową powierzchnię czołową, Okrągły ślad i gładki prostokątny ślad

Numer artykułu G2761.000.272
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 105
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 32
Bez odrzutu Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 105
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 32
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 322
Materiałowa głowica Stal
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 300
Type Planishing Hammer

Opis

Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali zgodnie z normą EN 10083, emaliowane na niebiesko, ze szlifowanymi powierzchniami czołowymi, Modele K mają jedną frezowaną powierzchnię z nacięciami krzyżowymi i jedną gładką kwadratową powierzchnię czołową, Okrągły ślad i gładki prostokątny ślad

Numery artykułów

Numer artykułu G2761.000.272
EAN 4010886646052
UBB 203114006737
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 6460590
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.