text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Końcówka otwarta 46 mm

Numer artykułu 1Y308126
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 22 mm
Z korbą Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 46
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 22 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 46
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 22
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 68
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82079099
O (max.) 8796
Type Ring End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y308126
EAN 4002805876466
UBB 500642835887
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 7708760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.