Klucze oczkowe do dociągania
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
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe do dociągania
Klucze oczkowe do dociągania
6S101437
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
Gedore Końcówka otwarta 32 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6S101437
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja
Końcówka otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
22 mm
Z korbą
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
32
Konstrukcja
Końcówka otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
22 mm
Z korbą
Nie
Rozmiar klucza mały (mm)
32
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość główki duża (mm)
20
Model półksiężycowy
Nie
Szerokość główki duża (mm)
54
Model z grzechotką
Nie
Model otwarty
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8796
Type
Ring End Fitting
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
6S101437
EAN
4002805876329
UBB
500642835218
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
7708330