text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa TX 20 1/4 cala E E5 długość 25 mm


Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo

Numer artykułu
Konstrukcja Do wystającej śruby Torx
Całkowita długość (mm) 25
Średnica 7
Rozmiar (TX) 5
Długość (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do wystającej śruby Torx
Całkowita długość (mm) 25
Średnica 7
Rozmiar (TX) 5
Długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Głębokość klucza (mm) 5
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Type Socket

Opis

Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo

Numery artykułów

Numer artykułu G2208.050.001
EAN 4010886618769
UBB 240122718051
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6187640

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.