text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa ITX 30 3/8 cala TX T40 długość 49 mm


Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy

Numer artykułu
Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 49
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 40
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 49
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 40
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 10
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 45
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Opis

Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy

Numery artykułów

Numer artykułu G2221.000.040
EAN 4010886624777
UBB 240120500501
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6247720

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.