text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Końcówka nasadowa ITX 20 1/4 cala TX T9 długość 37 mm


Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, z wciskanym trzpieniem, fosforanowany

Numer artykułu
Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 37
Średnica 12
Rozmiar (TX) 9
Długość ostrza (mm) 37
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 37
Średnica 12
Rozmiar (TX) 9
Długość ostrza (mm) 37
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Opis

Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, z wciskanym trzpieniem, fosforanowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2206.000.009
EAN 4010886619056
UBB 203122604234
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6190510

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.