text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IS 20 1/4 cala gniazdo 8 mm długość 37 mm

Numer artykułu
Całkowita długość (mm) 28
Średnica 12
Długość ostrza (mm) 16
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.6

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 28
Średnica 12
Długość ostrza (mm) 16
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.6
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 15
Type Slotted Bit Socket

Opis

Ręczny, radełkowany uchwyt, chromowany, końcówka ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforowana manganem, końcówka zgodna z DIN ISO 2380-1 forma B, końcówka ostrza zgodna z DIN ISO 2380-1 forma B

Numery artykułów

Numer artykułu G2202.080.001
EAN 4010886617434
UBB 240122057203
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6174310

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.