text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa IS 19 1/2 cala gniazdo 6,5 mm długość 60 mm


Ręczny, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, ostrze zgodne z DIN ISO 2380-1, forma B, końcówka ostrza zgodna z DIN ISO 2380-1, forma B

Numer artykułu
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 22.5
Długość ostrza (mm) 22
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 60
Średnica 22.5
Długość ostrza (mm) 22
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 60
Type Slotted Bit Socket

Opis

Ręczny, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, ostrze zgodne z DIN ISO 2380-1, forma B, końcówka ostrza zgodna z DIN ISO 2380-1, forma B

Numery artykułów

Numer artykułu G2237.065.001
EAN 4010886616178
UBB 240122679022
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6161760

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.