Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
6Q642849
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
Gedore Końcówka nasadowa INX 19 1/2 cala potrójne gniazdo kwadratowe M14 długość 57 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6Q642849
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm)
57
Średnica
24.7
Długość (mm)
57
Długość ostrza (mm)
17
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
14
Całkowita długość (mm)
57
Średnica
24.7
Długość (mm)
57
Długość ostrza (mm)
17
Rozmiar złącza
1/2 cala
Wymiar (mm)
14
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Marka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, końcówka wg DIN 2325, * nie znormalizowane
Numery artykułów
Numer artykułu
6Q642849
EAN
4010886859568
UBB
500642793052
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
1888943