text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa INX 19 1/2 cala potrójne gniazdo kwadratowe M14 długość 100 mm

Numer artykułu 3V381072
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm) 100
Średnica 24.7
Długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 60

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 14
Całkowita długość (mm) 100
Średnica 24.7
Długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 60
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 14
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Marka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, końcówka wg DIN 2325, * nie znormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu 3V381072
EAN 4010886859575
UBB 500642793219
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 1888951
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.