text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa INX 19 1/2 cala potrójne gniazdo kwadratowe M10 długość 100 mm

Numer artykułu G2241.100.001
Całkowita długość (mm) 100
Średnica 22.5
Rozmiar (TX) 10
Długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Średnica 22.5
Rozmiar (TX) 10
Długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 10
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 100
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, końcówka wg DIN 2325, * nie znormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2241.100.001
EAN 4010886615959
UBB 240122049549
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6159510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.