Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
G2241.080.001
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
Gedore Końcówka nasadowa INX 19 1/2 cala potrójna kwadratowa M8 długość 100 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
G2241.080.001
Całkowita długość (mm)
100
Średnica
22.5
Rozmiar (TX)
7
Długość (mm)
100
Długość ostrza (mm)
100
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
100
Średnica
22.5
Rozmiar (TX)
7
Długość (mm)
100
Długość ostrza (mm)
100
Rozmiar złącza
1/2 cala
Wymiar (mm)
8
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
90
Type
Screwdriver Bit Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, końcówka wg DIN 2325, * nie znormalizowane
Numery artykułów
Numer artykułu
G2241.080.001
EAN
4010886615935
UBB
240122049390
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
6159350