text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Końcówka nasadowa INX 19 1/2 cala potrójna kwadratowa M6 długość 100 mm

Numer artykułu G2241.060.001
Całkowita długość (mm) 100
Średnica 22.5
Rozmiar (TX) 6
Długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Średnica 22.5
Rozmiar (TX) 6
Długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 6
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, końcówka wg DIN 2325, * nie znormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2241.060.001
EAN 4010886615911
UBB 240122111083
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6159190
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.