text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa INX 19 1/2 cala potrójna kwadratowa M12 długość 100 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, końcówka wg DIN 2325, * nie znormalizowane

Numer artykułu G2241.120.001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 100
Średnica 23
Rozmiar (TX) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 12
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 100
Średnica 23
Rozmiar (TX) 12
Długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 12
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 135
Kod towaru 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowany manganem, końcówka wg DIN 2325, * nie znormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2241.120.001
EAN 4010886615980
UBB 240122049705
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6159860
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.