text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Końcówka nasadowa IN 20 1/4 cala sześciokątna szerokość gniazda płaskiego 4 mm długość 37 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, końcówka ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforowana manganem, * niestandaryzowana, stal chromowo-wanadowa

Numer artykułu
Średnica 12
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 28
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 12
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 28
Rozmiar złącza 1/4 cala
Wymiar (mm) 4
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, chromowany, końcówka ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforowana manganem, * niestandaryzowana, stal chromowo-wanadowa

Numery artykułów

Numer artykułu G2205.040.001
EAN 4010886617625
UBB 240122057872
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6176280

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.