Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
3M153408
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
Gedore Końcówka nasadowa IN 19 LK 1/2 cala gniazdo sześciokątne, końcówka kulista szerokość w poprzek płaskowników 10 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3M153408
Średnica
22.5
Długość (mm)
140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Wymiar (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica
22.5
Długość (mm)
140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Wymiar (mm)
10
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
12.5 mm (1/2″) square drive. For screws with hexagon socket profile. Base made of vanadium steel. Blade made of burnished special steel. Knurled with ball-retaining groove
Numery artykułów
Numer artykułu
3M153408
EAN
4010886616680
UBB
500642792898
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6166800