text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Końcówka nasadowa IN 19 LK 1/2 cala, gniazdo sześciokątne, szerokość końcówki kulistej 14 mm

Numer artykułu 0Y546540
Średnica 24.7
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Rozmiar złącza 1/2 cala

Specyfikacje

Średnica 24.7
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wymiar (mm) 14
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82079030
Type Screwdriver Bit Socket

Opis

Ręczny, radełkowany uchwyt, chromowany, z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, całkowity kąt obrotu ok. 15-20°, całkowity kąt obrotu ok. 15-20°

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y546540
EAN 4010886864203
UBB 500642769623
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 1936328
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.