text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych K 32 L 3/4 cala szerokość w poprzek płaskowników 21 mm długość 95 mm

Referência 6C013002
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie

Especificações

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 11
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82042000
O (max.) K 32 L 21
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência 6C013002
EAN 4010886628676
UBB 500642519812
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6286700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.