text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych K 19 L 1/2 cala szerokość w poprzek płaskowników 24 mm długość 82 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, stal, fosforanowana manganem

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 82
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 82
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 21
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) K 19 L 24
Type Impact Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, stal, fosforanowana manganem

Numery artykułów

Numer artykułu G2316.240.001
EAN 4010886616444
UBB 240120475282
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6164430

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.