Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
G2315
G2315.180.001
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
Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych K 19 1/2 cala szerokość w poprzek płaskowników 18 mm długość 38 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
18
Długość (mm)
38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Szerokość klucza (mm)
18
Długość (mm)
38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Nie
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
9
Dla wkrętarki udarowej
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
110
O (max.)
K 19 18
Type
Impact Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany
Numery artykułów
Numer artykułu
G2315.180.001
EAN
4010886616093
UBB
240122050505
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6160950
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie