Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
2N681486
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
Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych IN K 32 3/4 cala szerokość w poprzek płaskowników 19 mm długość 65 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2N681486
Średnica
44
Długość (mm)
65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
21
Rozmiar złącza
3/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica
44
Długość (mm)
65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
21
Rozmiar złącza
3/4 cala
Wymiar (mm)
19
Rozmiar połączenia (mm)
20
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
20 mm (3/4″) square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with hexagon socket profile. Special steel. Manganese phosphated
Numery artykułów
Numer artykułu
2N681486
EAN
4010886870006
UBB
500642786205
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
1956493