Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Nasadki
8S377310
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
Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych IN K 32 3/4 cala szerokość między płaskownikami 27 mm długość 65 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8S377310
Średnica
44
Długość (mm)
65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
28
Rozmiar złącza
3/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica
44
Długość (mm)
65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
28
Rozmiar złącza
3/4 cala
Wymiar (mm)
27
Rozmiar połączenia (mm)
20
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Type
Impact Screwdriver Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd kwadratowy wg DIN 3121 - H 20, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem, stal specjalna GEDORE, fosforanowana manganem
Numery artykułów
Numer artykułu
8S377310
EAN
4010886870037
UBB
500642786874
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
1956523