text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Końcówka nasadowa D32 3/4 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 21 mm długość 51,5 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowany, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 51.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 21
Długość (mm) 51.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 19
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 225
Kod towaru 8204200000
O (max.) D 32 21
Type Socket

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowany, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2256.210.001
EAN 4010886628980
UBB 240122727953
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6289800

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.