Nasadki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
8T081933
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
Gedore Końcówka nasadowa D 19 1/2 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 36 mm długość 44,5 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8T081933
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
36
Długość (mm)
44.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
36
Długość (mm)
44.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
22.5
Dla wkrętarki udarowej
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
D 19 36
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, * nie znormalizowana, * nie znormalizowana
Numery artykułów
Numer artykułu
8T081933
EAN
4010886883099
UBB
500642531858
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
2194686