text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa 32 3/4 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 55 mm długość 68,5 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowany, * nie znormalizowany

Artikelnummer
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 55
Długość (mm) 68.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 55
Długość (mm) 68.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 33
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 1000
Kod towaru 8204200000
O (max.) 32 55
Type Socket

Omschrijving

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowany, * nie znormalizowany

Artikelnummers

Artikelnummer G2255.550.001
EAN 4010886627143
UBB 240122070982
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6271430

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.