text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa 32 3/4 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 19 mm długość 51,5 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowany, * nie znormalizowany

Article number
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (mm) 51.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Packed per 1

Specifications

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 19
Długość (mm) 51.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 19
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 235
Kod towaru 8204200000
O (max.) 32 19
Type Socket

Description

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowany, * nie znormalizowany

Article numbers

Article number G2255.190.001
EAN 4010886627013
UBB 240122069679
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6270110

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.