Nasadki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Zestawy wkrętaków
4K781611
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
Gedore Końcówka nasadowa 19 L 1/2 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 12 mm długość 77 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4K781611
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
12
Długość (mm)
77
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Chromowane
Szerokość klucza (mm)
12
Długość (mm)
77
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/2 cala
Magnetyczny
Nie
Podwójna wkładka sześciokątna
Tak
Z przegubem
Nie
Głębokość klucza (mm)
14
Dla wkrętarki udarowej
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
19 L 12
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę, obsługa ręczna, uchwyt radełkowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana
Numery artykułów
Numer artykułu
4K781611
EAN
4010886849521
UBB
500642530033
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
1718754