text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Koło czterokierunkowe 28 PR


Z masywnym toczonym środkiem, do warsztatu samochodów osobowych i ciężarowych, Z bardzo długim ramieniem dźwigni i szerokim zakresem nasadek, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Wymiary: 550 x 550 mm, Wymiary: 550 x 550 mm

Numer artykułu G2503.001.770
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 2.35
Całkowita długość (mm) 550
Szerokość klucza 1 (mm) 26
Szerokość klucza 2 (mm) 28.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 2.35
Całkowita długość (mm) 550
Szerokość klucza 1 (mm) 26
Szerokość klucza 2 (mm) 28.5
Szerokość klucza 3 (mm) 30.5
Szerokość klucza 4 (mm) 35.5
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2200
Kod towaru 82041100
O (max.) 28 PR
Type Universal Cross Socket Wrench

Opis

Z masywnym toczonym środkiem, do warsztatu samochodów osobowych i ciężarowych, Z bardzo długim ramieniem dźwigni i szerokim zakresem nasadek, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Wymiary: 550 x 550 mm, Wymiary: 550 x 550 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2503.001.770
EAN 4010886622759
UBB 203120490248
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6227530
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.