text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucze oczkowe do dociągania 22MM

Numer artykułu 6A934453
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 22 mm
Z korbą Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 22
Konstrukcja Końcówka otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 22 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 15
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 38
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
O (max.) 8796
Type Ring End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 6A934453
EAN 4002805876220
UBB 500642834484
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 7707950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.