text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucze oczkowe 304 11x13 304 11 X13 MM


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Specjaliści od ciasnych przestrzeni, Do pracy w wyjątkowo trudno dostępnych miejscach

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Wysokość główki duża (mm) 7.5
Model półksiężycowy Tak
Szerokość główki mała (mm) 17
Szerokość główki duża (mm) 20.5
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 85
O (max.) 304
Type Half Moon Ring Spanner

Opis

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Specjaliści od ciasnych przestrzeni, Do pracy w wyjątkowo trudno dostępnych miejscach

Numery artykułów

Numer artykułu G2167.011.013
EAN 4010886647004
UBB 240120080587
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6470040

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.