text.skipToContent text.skipToNavigation

Sterownik nakrętek Gedore 2133 5 mm


Zgodność z DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentowa rękojeść Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość główki 25 mm, długość brzeszczotu 125 mm, Od 10 mm z sześciokątem napędowym, Gr

Numer artykułu G2466.050.001
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Całkowita liczba narzędzi 10
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 65
Type Nut Driver

Opis

Zgodność z DIN 3125, ISO 2725-1, 3-komponentowa rękojeść Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Pozytywnie dopasowane połączenie rękojeści i brzeszczotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Głębokość główki 25 mm, długość brzeszczotu 125 mm, Od 10 mm z sześciokątem napędowym, Grot ze stali molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu G2466.050.001
EAN 4010886841006
UBB 500503146606
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 1746723
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.