Klucze dynamometryczne
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
Narzędzia dynamometryczne
Klucze dynamometryczne
3U199567
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
Gedore Klucze dynamometryczne SE 14X18 40-200 NM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3U199567
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1250
Całkowita długość (mm)
499.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Elektroniczny
Nie
Waga
1250
Całkowita długość (mm)
499.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym
Tak
Moment dokręcania (Nm)
['40.000', '200.000']
Szerokość głowicy (mm)
27.5
Rozmiar połączenia (mm)
14
Regulacja wielkości kroku (Nm)
10
Podziałka skali dokładności (Nm)
1
Model z wkrętakiem
Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%)
3
Z podziałką
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
DMSE 200
Type
Torque Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Regulowany, zwalniający i solidny rurowy klucz dynamometryczny z prostokątnym wgłębieniem dla przemysłu i rzemiosła, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, w tym. kalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a zatem bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach, solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowaną prostokątną wnęką (9x12 mm lub 14x18 mm) i wysokiej jakości częściami z tworzywa sztucznego, ergonomicznie ukształtowany uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocą kalibracyjną, Przełączanie między skalą główną N-m i skalą pomocniczą lbf-ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania momentu obrotowego, Ze skalą mikrometryczną dla głównej skali N-m do ustawiania wartości pośrednich, System zwalniania wyzwala sygnał dotykowy i dźwiękowy, Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem odniesienia, Zabezpieczony system regulacji/ustawiania, Fabryczny ogranicznik głębokości: 25 mm (14x18 mm), Obsługa tylko z końcówkami ze znormalizowanymi głębokościomierzami, w przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności, W zależności od zastosowania dostęp jest możliwy od przodu (np. otwarte końcówki) lub od tyłu (np. otwarte końcówki). (np. otwarte końcówki) lub z boku (np. odwracalna grzechotka i nasadka).
Numery artykułów
Numer artykułu
3U199567
EAN
4002805931554
UBB
500642442833
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
2641461